TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuse SNT 513-611

  • ERIKS:12603311
  • Hersteller:101696091
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 139.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 150.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
SNT
Außenmaß Lager
120 mm
Bauform
Stehlager
Länge
275 mm
Höhe
150 mm
Höhe Achse
80 mm
Sockelhöhe
30 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Mittenabstand Befestigungslöcher
230 mm
Material Gehäuse
Grauguss