




CHF 109.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 117.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | SNT |
Außenmaß Lager | 100 mm |
Bauform | Stehlager |
Länge | 255 mm |
Höhe | 128 mm |
Höhe Achse | 70 mm |
Sockelhöhe | 28 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 210 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |