Eriks
TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuse SNT 507-606

  • ERIKS:12603299
  • Hersteller:101696085
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
SNT
Außenmaß Lager
72 mm
Bauform
Stehlager
Länge
185 mm
Höhe
93 mm
Höhe Achse
50 mm
Sockelhöhe
22 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Mittenabstand Befestigungslöcher
150 mm
Material Gehäuse
Grauguss