CHF 82.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 89.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | SNT |
Außenmaß Lager | 52 mm |
Bauform | Stehlager |
Länge | 165 mm |
Höhe | 74 mm |
Höhe Achse | 40 mm |
Sockelhöhe | 19 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 130 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |