TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuse SNT 218

  • ERIKS:12603260
  • Hersteller:101696082
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 257.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 278.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
SNT
Außenmaß Lager
160 mm
Bauform
Stehlager
Länge
345 mm
Höhe
194 mm
Höhe Achse
100 mm
Sockelhöhe
35 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Mittenabstand Befestigungslöcher
290 mm
Material Gehäuse
Grauguss