Eriks
TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuse SNT 217

  • ERIKS:12603258
  • Hersteller:101696081
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 243.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 262.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
SNT
Außenmaß Lager
150 mm
Bauform
Stehlager
Länge
320 mm
Höhe
183 mm
Höhe Achse
95 mm
Sockelhöhe
32 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Mittenabstand Befestigungslöcher
268 mm
Material Gehäuse
Grauguss