Eriks
TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuse SNT 216

  • ERIKS:12603257
  • Hersteller:101696080
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 208.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 225.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
SNT
Außenmaß Lager
140 mm
Bauform
Stehlager
Länge
315 mm
Höhe
177 mm
Höhe Achse
95 mm
Sockelhöhe
32 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Mittenabstand Befestigungslöcher
268 mm
Material Gehäuse
Grauguss