CHF 173.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 187.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | SNT |
Außenmaß Lager | 130 mm |
Bauform | Stehlager |
Länge | 280 mm |
Höhe | 155 mm |
Höhe Achse | 80 mm |
Sockelhöhe | 30 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 238 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |