Eriks
TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuse SNT 212

  • ERIKS:12603250
  • Hersteller:101696077
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 131.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 142.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
SNT
Außenmaß Lager
110 mm
Bauform
Stehlager
Länge
255 mm
Höhe
134 mm
Höhe Achse
70 mm
Sockelhöhe
30 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Mittenabstand Befestigungslöcher
215 mm
Material Gehäuse
Grauguss