Eriks
TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuse SNT 211

  • ERIKS:12603248
  • Hersteller:101696076
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 113.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 122.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
SNT
Außenmaß Lager
100 mm
Bauform
Stehlager
Länge
255 mm
Höhe
128 mm
Höhe Achse
70 mm
Sockelhöhe
28 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Mittenabstand Befestigungslöcher
215 mm
Material Gehäuse
Grauguss