Eriks
TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuse SNT 210

  • ERIKS:12603246
  • Hersteller:101696075
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 93.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
SNT
Außenmaß Lager
90 mm
Bauform
Stehlager
Länge
205 mm
Höhe
113 mm
Höhe Achse
60 mm
Sockelhöhe
25 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Mittenabstand Befestigungslöcher
175 mm
Material Gehäuse
Grauguss