Eriks
TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuse SNT 208-307

  • ERIKS:12603242
  • Hersteller:101696073
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 95.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
SNT
Außenmaß Lager
80 mm
Bauform
Stehlager
Länge
205 mm
Höhe
108 mm
Höhe Achse
60 mm
Sockelhöhe
25 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Mittenabstand Befestigungslöcher
170 mm
Material Gehäuse
Grauguss