CHF 132.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 143.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | SNT |
Außenmaß Lager | 62 mm |
Bauform | Stehlager |
Länge | 185 mm |
Höhe | 89 mm |
Höhe Achse | 50 mm |
Sockelhöhe | 22 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 150 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |