Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung YAE25RR

  • ERIKS:13163201
  • Hersteller:YAE25RR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
YA..RR
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
28.2 mm
Außenringbreite
15 mm
Dynamische Belastung
15.5 kN
Statische Belastung
7.8 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung