Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung YA108RR

  • ERIKS:13163202
  • Hersteller:YA108RR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
YA..RR
Außendurchmesser
80 mm
Breite
39.3 mm
Außenringbreite
22 mm
Dynamische Belastung
36.2 kN
Statische Belastung
19.8 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung