CHF 46.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | YA..RR |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 32.5 mm |
Außenringbreite | 18 mm |
Dynamische Belastung | 21.6 kN |
Statische Belastung | 11.3 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |