Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung YA012RR

  • ERIKS:13163209
  • Hersteller:YA012RR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
YA..RR
Schaftdurchmesser
3/4 in
Außendurchmesser
47 mm
Breite
27 mm
Außenringbreite
15 mm
Dynamische Belastung
14.2 kN
Statische Belastung
6.5 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung