Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung YA008RR

  • ERIKS:13163212
  • Hersteller:YA008RR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 98.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
YA..RR
Außendurchmesser
40 mm
Breite
23.8 mm
Außenringbreite
13 mm
Dynamische Belastung
10.7 kN
Statische Belastung
4.7 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung