Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung GYA103RR2 C1

  • ERIKS:14202586
  • Hersteller:GYA103RR2 C1
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 138.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 150.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
GYA..RR
Schaftdurchmesser
1.3/16 in
Außendurchmesser
62 mm
Breite
32.5 mm
Außenringbreite
18 mm
Dynamische Belastung
21.6 kN
Statische Belastung
11.3 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung