CHF 96.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 104.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | GYA..RR |
Schaftdurchmesser | 1 in |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 28.2 mm |
Außenringbreite | 15 mm |
Dynamische Belastung | 15.5 kN |
Statische Belastung | 7.8 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |