CHF 262.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 283.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | ER |
Schaftdurchmesser | 2.15/16 in |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 77.79 mm |
Außenringbreite | 38.1 mm |
Dynamische Belastung | 15.5 kN |
Statische Belastung | 10.1 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |