CHF 152.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 164.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | ER |
Schaftdurchmesser | 2.7/16 in |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 65.09 mm |
Außenringbreite | 31.75 mm |
Dynamische Belastung | 13.1 kN |
Statische Belastung | 8.08 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |