Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung ER32

  • ERIKS:24021171
  • Hersteller:ER32
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 105.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 113.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
ER
Schaftdurchmesser
2.3/16 in
Außendurchmesser
100 mm
Breite
55.56 mm
Außenringbreite
30.16 mm
Dynamische Belastung
10.8 kN
Statische Belastung
6.57 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung