Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung ER31

  • ERIKS:24211255
  • Hersteller:ER31
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 185.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 200.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
ER
Schaftdurchmesser
1.15/16 in
Außendurchmesser
90 mm
Breite
51.587 mm
Außenringbreite
28.517 mm
Dynamische Belastung
8.74 kN
Statische Belastung
5.21 kN
Mit Dichtung
Ja
Gewicht
0.834 kg
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung