CHF 74.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 80.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | ER |
Schaftdurchmesser | 1.11/16 in |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 50.368 mm |
Außenringbreite | 27.724 mm |
Dynamische Belastung | 8.16 kN |
Statische Belastung | 4.6 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |