Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung ER27

  • ERIKS:24021168
  • Hersteller:100143360
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
ER
Schaftdurchmesser
1.1/2 in
Außendurchmesser
80 mm
Breite
49.225 mm
Außenringbreite
27.722 mm
Dynamische Belastung
8.13 kN
Statische Belastung
4.46 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung