Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung ER23

  • ERIKS:24212134
  • Hersteller:100140045
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
ER
Schaftdurchmesser
1 in
Außendurchmesser
52 mm
Breite
34.841 mm
Außenringbreite
18.992 mm
Dynamische Belastung
3.49 kN
Statische Belastung
1.76 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung