CHF 58.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 63.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | ER |
Schaftdurchmesser | 15/16 in |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 34.841 mm |
Außenringbreite | 18.992 mm |
Dynamische Belastung | 3.49 kN |
Statische Belastung | 1.76 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |