Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung ER20

  • ERIKS:24207522
  • Hersteller:100140041
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
ER
Schaftdurchmesser
1/2 in
Außendurchmesser
47 mm
Breite
30.963 mm
Außenringbreite
15.817 mm
Dynamische Belastung
3.19 kN
Statische Belastung
1.48 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung