CHF 48.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | ER |
Schaftdurchmesser | 2.3/16 in |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 55.56 mm |
Außenringbreite | 30.16 mm |
Dynamische Belastung | 10.8 kN |
Statische Belastung | 6.57 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |