CHF 48.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | ER |
Schaftdurchmesser | 1.1/8 in |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 39.116 mm |
Außenringbreite | 22.167 mm |
Dynamische Belastung | 4.85 kN |
Statische Belastung | 2.53 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |