CHF 39.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | ER |
Schaftdurchmesser | 3/4 in |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 30.963 mm |
Außenringbreite | 15.817 mm |
Dynamische Belastung | 3.19 kN |
Statische Belastung | 1.48 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |