CHF 39.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | ER |
Schaftdurchmesser | 1.7/16 in |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 45.415 mm |
Außenringbreite | 23.754 mm |
Dynamische Belastung | 6.4 kN |
Statische Belastung | 3.44 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |