Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung ER12

  • ERIKS:12086080
  • Hersteller:100009444
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 83.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
ER
Schaftdurchmesser
3/4 in
Außendurchmesser
47 mm
Breite
30.963 mm
Außenringbreite
15.817 mm
Dynamische Belastung
3.19 kN
Statische Belastung
1.48 kN
Mit Dichtung
Ja
Gewicht
0.141 kg
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung