CHF 208.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 225.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | RAL..NPP |
Schaftdurchmesser | 1.3/16 in |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 26.2 mm |
Außenringbreite | 13 mm |
Dynamische Belastung | 14.6 kN |
Statische Belastung | 6.95 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |