Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung RAL100NPPB + COL

  • ERIKS:24021392
  • Hersteller:RAL100NPPB+COL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
RAL..NPP
Schaftdurchmesser
1 in
Außendurchmesser
47 mm
Breite
25.4 mm
Außenringbreite
12 mm
Dynamische Belastung
11 kN
Statische Belastung
4.9 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung