CHF 51.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | RAL..NPP |
Schaftdurchmesser | 1 in |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 25.4 mm |
Außenringbreite | 12 mm |
Dynamische Belastung | 11 kN |
Statische Belastung | 4.9 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |