CHF 40.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | RAL..NPP |
Schaftdurchmesser | 3/4 in |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 16.67 mm |
Außenringbreite | 12 mm |
Dynamische Belastung | 10.4 kN |
Statische Belastung | 4.4 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |