CHF 34.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | RAE-RR |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Außenringbreite | 19 mm |
Dynamische Belastung | 28.5 kN |
Statische Belastung | 15.1 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |