Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung RAE30RR + COL

  • ERIKS:24020916
  • Hersteller:RAE30RR+COL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
RAE-RR
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Außenringbreite
18 mm
Dynamische Belastung
21.8 kN
Statische Belastung
11.1 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung