Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung RAE25RR + COL

  • ERIKS:24020914
  • Hersteller:RAE25RR+COL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
RAE-RR
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Außenringbreite
15 mm
Dynamische Belastung
15.8 kN
Statische Belastung
7.7 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung