Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung RAE20RR + COL

  • ERIKS:13163297
  • Hersteller:RAE20RR+COL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
RAE-RR
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Außenringbreite
15 mm
Dynamische Belastung
14.3 kN
Statische Belastung
6.2 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung