Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung RA203RR + COL

  • ERIKS:24021363
  • Hersteller:RA203RR+COL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 142.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 153.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
RA-RR
Schaftdurchmesser
2.3/16 in
Außendurchmesser
100 mm
Außenringbreite
24 mm
Dynamische Belastung
48 kN
Statische Belastung
28.5 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung