Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung RA115RR + COL

  • ERIKS:24021359
  • Hersteller:RA115RR+COL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 94.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 101.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
RA-RR
Schaftdurchmesser
1.15/16 in
Außendurchmesser
90 mm
Außenringbreite
22 mm
Dynamische Belastung
39.2 kN
Statische Belastung
22.7 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung