CHF 111.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 120.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | RA-RR |
Schaftdurchmesser | 1.5/8 in |
Außendurchmesser | 85 mm |
Außenringbreite | 22 mm |
Dynamische Belastung | 36 kN |
Statische Belastung | 20 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |