Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung RA108RR + COL

  • ERIKS:23791122
  • Hersteller:RA108RR+COL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
RA-RR
Schaftdurchmesser
1.1/2 in
Außendurchmesser
80 mm
Außenringbreite
22 mm
Dynamische Belastung
36 kN
Statische Belastung
19.6 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung