Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung RA102RR + COL

  • ERIKS:24021348
  • Hersteller:RA102RR+COL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
RA-RR
Schaftdurchmesser
1.1/8 in
Außendurchmesser
62 mm
Außenringbreite
18 mm
Dynamische Belastung
21.8 kN
Statische Belastung
11.1 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung