Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung RA101RR + COL

  • ERIKS:24021346
  • Hersteller:RA101RR+COL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 125.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 135.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
RA-RR
Schaftdurchmesser
1.1/16 in
Außendurchmesser
62 mm
Außenringbreite
18 mm
Dynamische Belastung
21.8 kN
Statische Belastung
11.1 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung