CHF 35.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | RA-RR |
Schaftdurchmesser | 15/16 in |
Außendurchmesser | 52 mm |
Außenringbreite | 15 mm |
Dynamische Belastung | 15.8 kN |
Statische Belastung | 7.7 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |