Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung RA014RR + COL

  • ERIKS:13163324
  • Hersteller:RA014RR+COL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
RA-RR
Schaftdurchmesser
7/8 in
Außendurchmesser
52 mm
Außenringbreite
15 mm
Dynamische Belastung
15.8 kN
Statische Belastung
7.7 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung